Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.056.0225 Hatlapfejű csavar 9/16-12X2-1/4 Acél 5. osztályú sima, 10PK | AH8MXA 38WK34

GRAINGER N01000.056.0225 Hatlapfejű csavar, 9/16-12X2-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK

Raktáron
Tétel: AH8MXA Modell: N01000.056.0225Kereszthivatkozás: 38WK34
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
€22.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret9 / 16 "-12
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság23 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége13 / 16 "
Hossz2.25 "
Min. Menethossz1-3 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.873
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)9.91
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.056.0225 Hatlapfejű csavar, 9/16-12X2-1/4, 5-as fokozatú, sima acél, 10PK
€22.51 /csomag