Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.037.0900 Hatlapfejű csavar 3/8-16X9 5, 5. osztályú acél, sima, 5PK | AH8MUZ 38WJ84

GRAINGER N01000.037.0900 Hatlapfejű csavar 3/8-16X9 5 5-as fokozatú acél, sima, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8MUZ Modell: N01000.037.0900Kereszthivatkozás: 38WJ84

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság15 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége9 / 16 "
Hossz9"
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6399
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.037.0900 Hatlapfejű csavar 3/8-16X9 5 5-as fokozatú acél, sima, 5PK
€26.84 /csomag