Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01000.031.0175 Hatlapfejű csavar 5/16-18X1-3/4 Acél 5. osztályú sima, 50PK | AH8MTK 38WJ48

GRAINGER N01000.031.0175 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X1-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AH8MTK Modell: N01000.031.0175Kereszthivatkozás: 38WJ48
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
€25.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fejmagasság13 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 / 2 "
Hossz1.75 "
Min. Menethossz7 / 8 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0021
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)6.6
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01000.031.0175 Hatlapfejű csavar, 5/16-18X1-3/4, 5-as fokozatú, sima acél, 50PK
€25.76 /csomag