Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER MSPEI0-600500-100P Machine Screw, #6-32 Thread, 1/2 Inch Length, Steel, 0.022 Inch Washer Thickness, 100PK | CG9UQQ 1PXY3

GRAINGER MSPEI0-600500-100P Machine Screw, #6-32 Thread, 1/2 Inch Length, Steel, 0.022 Inch Washer Thickness, 100PK

Raktáron
Cikk: CG9UQQ Model: MSPEI0-600500-100PKereszthivatkozás: 1PXY3
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
€15.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / Menetméret# 6 32-
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.048 in
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.0.27 "
Fejmagasság0.082 "
fej típusaKenyér
Hossz1 / 2 "
AnyagAcél
Mérési rendszerHüvelyk
Alátét anyagaC1050-C1065 Acél
Alátét OD0.285 in
Alátét vastagsága0.022 in
Alátét típusaKülső fog

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / Menetméretmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.Fejmagasságfej típusaÁr
GRAINGER 587619-PR gépcsavarok, Phillips serpenyőfej | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER MSPEI0-600500-100P Machine Screw, #6-32 Thread, 1/2 Inch Length, Steel, 0.022 Inch Washer Thickness, 100PK
€15.23 /csomag