Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER MH3TNZ801G Swivel Caster Rubber 3 In | AJ2BCD 46J298

GRAINGER MH3TNZ801G Swivel Caster Rubber 3 In

Raktáron
Tétel: AJ2BCD Típus: MH3TNZ801GKereszthivatkozás: 46J298

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€24.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó görgős gumi, 3"
Illik a márkáhozDayton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)7.87
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER MH3TNZ801G Swivel Caster Rubber 3 In
€24.74 /Mértékegység