Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M55340.040.0012 Gépi csavarteknő M4 X 0.70 X 12 hossz, 50PK | AG2HMY 31JT12

GRAINGER M55340.040.0012 Gépi csavartányér M4 X 0.70 X 12 hossz, 50 PK

Raktáron
Tétel: AG2HMY Típus: M55340.040.0012Kereszthivatkozás: 31JT12

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€10.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.8mm
Fejmagasság3.1mm
fej típusaSajt
Hossz12 "
AnyagA4 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101526 psi
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0891
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M55340.040.0012 Gépi csavartányér M4 X 0.70 X 12 hossz, 50 PK
€10.01 /csomag