Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51340.040.0050 Machine Screw Pan M4 X 0.70 X 50 Length, 100PK | AG2KRA 31KH93

GRAINGER M51340.040.0050 Gépi csavartányér M4 X 0.70 X 50 hossz, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2KRA Típus: M51340.040.0050Kereszthivatkozás: 31KH93

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€28.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.8mm
Fejmagasság3.1mm
fej típusaEmelt sajt
Hossz50 láb.
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101526 psi
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5396
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51340.040.0050 Gépi csavartányér M4 X 0.70 X 50 hossz, 100 PK
€28.80 /csomag