Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51260.160.0020 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M16 X 2.00 mm csésze 20 mm, 25 PK | AG2JXP 31KC87

GRAINGER M51260.160.0020 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M16 X 2.00 mm csésze 20 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2JXP Típus: M51260.160.0020Kereszthivatkozás: 31KC87

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€65.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz20mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM16 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4959
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318155030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51260.160.0020 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M16 X 2.00 mm csésze 20 mm, 25 PK
€65.00 /csomag