Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51260.025.0004 Set csavar M2.5 X 0.45Mm 4Mm hosszúság, 100PK | AH3EXN 31KK52

GRAINGER M51260.025.0004 készletcsavar M2.5 X 0.45 mm 4 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH3EXN Típus: M51260.025.0004Kereszthivatkozás: 31KK52

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€23.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Tizedes egyenérték0.094 "
Meghajtó mérete1.3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz4mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM2.5 x 0.45

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51260.025.0004 készletcsavar M2.5 X 0.45 mm 4 mm hosszú, 100 PK
€23.98 /csomag