Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51250.160.0060 készlet csavaros rozsdamentes acél M16 X 2.00 mm kúp 60 mm, 10 PK | AG2JXG 31KC80

GRAINGER M51250.160.0060 készlet csavaros rozsdamentes acél M16 x 2.00 mm kúp 60 mm, 10 PK

Raktáron
Cikkszám: AG2JXG Típus: M51250.160.0060Kereszthivatkozás: 31KC80
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
€71.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete14mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz60mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM16 x 2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7214
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51250.160.0060 készlet csavaros rozsdamentes acél M16 x 2.00 mm kúp 60 mm, 10 PK
€71.67 /csomag