Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51250.050.0005 Set Csavar M5 X 0.80Mm 5Mm Hossz, 100PK | AH3EPL 31KC23

GRAINGER M51250.050.0005 készletcsavar M5 X 0.80 mm 5 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH3EPL Típus: M51250.050.0005Kereszthivatkozás: 31KC23
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
€16.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete2.50mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz5mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM5 x 0.8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0306
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51250.050.0005 készletcsavar M5 X 0.80 mm 5 mm hosszú, 100 PK
€16.07 /csomag