Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51250.040.0006 Set Screw A2 Stainless Steel M4 X 0.70Mm Cone 6Mm, 100PK | AG2JUL 31KC14

GRAINGER M51250.040.0006 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M4 X 0.70 mm kúp 6 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JUL Típus: M51250.040.0006Kereszthivatkozás: 31KC14

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz6mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKúp
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0338
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156010

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51250.040.0006 készlet csavar A2 rozsdamentes acél M4 X 0.70 mm kúp 6 mm, 100 PK
€16.73 /csomag