Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51240.016.0002 Csavarkészlet Rozsdamentes acél M1.6 X 0.35Mm Lapos 2Mm, 100PK | AG2JPM 31KA21

GRAINGER M51240.016.0002 készlet csavaros rozsdamentes acél M1.6 X 0.35 mm lapos 2 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JPM Típus: M51240.016.0002Kereszthivatkozás: 31KA21

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€66.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete1.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz2mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaLakás
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM1.6 x 0.35

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51240.016.0002 készlet csavaros rozsdamentes acél M1.6 X 0.35 mm lapos 2 mm, 100 PK
€66.93 /csomag