Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51230.060.0012 Set Csavar A2 Rozsdamentes acél M6 X 1.00Mm Dog 12Mm, 100PK | AG2JLZ 31JZ72

GRAINGER M51230.060.0012 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M6 X 1.00 mm kutya 12 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2JLZ Típus: M51230.060.0012Kereszthivatkozás: 31JZ72

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€23.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeállítani a csavart
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
AnyagA2 rozsdamentes acél
Teljes hossz12mm
Pont anyagaA2 rozsdamentes acél
Pont típusaKutya
Rockwell KeménységHRB96-HRC33
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1616
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51230.060.0012 készletcsavar A2 rozsdamentes acél M6 X 1.00 mm kutya 12 mm, 100 PK
€23.12 /csomag