Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51110.030.0030 Gépcsavar M3 30Mm lapos A2 rozsdamentes acél, 100PK | AG2HKW 31JR28

GRAINGER M51110.030.0030 gépcsavar M3 30 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 100PK

Raktáron
Tétel: AG2HKW Típus: M51110.030.0030Kereszthivatkozás: 31JR28
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
€16.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete0.80mm
befejezEgyszerű
Fej szöge90 fok
Fej Dia.5.6mm
fej típusaLakás
Hossz30 "
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság72518 psi
MenetméretM3 x 0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1426
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318156070

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51110.030.0030 gépcsavar M3 30 mm-es lapos A2 rozsdamentes acél, 100PK
€16.87 /csomag