Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M51044.100.0020 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M8 x 1.25 mm, 5PK | AG2KMT 31KG60

GRAINGER M51044.100.0020 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M8 x 1.25Mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AG2KMT Típus: M51044.100.0020Kereszthivatkozás: 31KG60
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
€106.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.16.27mm
Fejmagasság7mm
Head Stylerecézett
AnyagA2 rozsdamentes acél
Csavarfej magasság10mm
Váll Dia10mm
Vállhossz20mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza13mm
MenetméretM8 x 1.25
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1314
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318158030

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M51044.100.0020 Vállcsavar metrikus A2 rozsdamentes acél M8 x 1.25Mm, 5PK
€106.69 /csomag