GRAINGER M39250.380.0320 Parallel Key C45K Steel 36 X 20 X 320Mm, 5PK | AH7XTL 38DY66

GRAINGER M39250.380.0320 C45K párhuzamos kulcsos acél 36 x 20 x 320 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7XTL Típus: M39250.380.0320Kereszthivatkozás: 38DY66

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€743.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz320mm
AnyagC45K acél
Méret36 x 20 x 320mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.7602
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.380.0320 C45K párhuzamos kulcsos acél 36 x 20 x 320 mm, 5 PK
€743.46 /csomag