DESTACO 2017-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek


Szűrő
Szorítórúd nyílása: 73 fok , Átmérő: 0.270 " , Fogantyú nyitása: 69 fok , Teljes magasság: 1.950 " , Teljes hossz: 8.650 " , Orsó: Lapos párna neoprén , Menet mérete: M6 , Típus: Vízszintes fogantyú tartsa lenyomva
StílusModellKapcsolja be a Lock PlustTartóképességAnyagSzerelőalapSzorító kar stílusHandleSzorító kar hosszaMagasság a szorítókar alattÁr (ÁFA nélkül)
A
2017-U
Nem560 font.AcélKarimaU-BárVízszintes2.53 "0.98 "€58.79
B
2017-UR
Igen560 font.AcélKarimaU-BárVízszintes2.53 "0.98 "€103.38

2017-es sorozatú vízszintes rögzítő bilincsek

A Destaco 2017 sorozatú vízszintes rögzítőbilincsek megnövelt fogantyúhézaggal rendelkeznek a becsípődési pontok csökkentése érdekében, valamint a fix fogantyú forgása biztosítja a sima működést. Famegmunkálásban, rögzítésellenőrzésben, könnyű megmunkálásban és berendezések tesztelésében használják. A Destaco vízszintes bilincsek U alakú karral rendelkeznek, maximális tartási kapacitása 560 font (254.01 kg).

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?