Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.234.0140 Párhuzamos kulcs C45K Acél 22 X 14 X 140Mm, 10PK | AH7XRJ 38DY41

GRAINGER M39250.234.0140 C45K párhuzamos kulcsos acél 22 x 14 x 140 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XRJ Típus: M39250.234.0140Kereszthivatkozás: 38DY41
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
€212.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz140mm
AnyagC45K acél
Méret22 x 14 x 140mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.244
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.234.0140 C45K párhuzamos kulcsos acél 22 x 14 x 140 mm, 10 PK
€212.00 /csomag