Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.212.0070 Párhuzamos kulcs C45K Acél 20 X 12 X 70Mm, 10PK | AH7XQU 38DY27

GRAINGER M39250.212.0070 C45K párhuzamos kulcsos acél 20 x 12 x 70 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XQU Típus: M39250.212.0070Kereszthivatkozás: 38DY27
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
€92.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz70mm
AnyagC45K acél
Méret20 x 12 x 70mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2402
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.212.0070 C45K párhuzamos kulcsos acél 20 x 12 x 70 mm, 10 PK
€92.92 /csomag