Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHAINFLEX CF130US-60-04-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 40a 600v | AC3JXZ 2TZU3

CHAINFLEX CF130US-60-04-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 40a 600V

Raktáron
Tétel: AC3JXZ Típus: CF130US-60-04-25Kereszthivatkozás: 2TZU3
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
€309.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyamatos hajlító tálca kábel
KábeltípusFolyamatos hajlítás
Vezető anyagNyers réz
Mérő / vezető10/4
Kabát színeSzürke
Kabát anyagPVC
Max. Amper40
Max. Feszültség600V
Min. Hajlítsa meg a sugarat8 x OD
Névleges külső Dia.0.56 "
Vezetők száma4
Árnyékolt / árnyékolatlanvédtelen
Orsó hossza25 láb.
Temp. Hatótávolság23 fok és 176 fok F között
Vezeték színeFekete fehér számokkal + (1) Zöld / sárga
Vezetékméret10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.925
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8544499000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezető anyagNévleges külső Dia.Árnyékolt / árnyékolatlanOrsó hosszaÁr
CHAINFLEX CF130US-60-04 Folyamatos hajlító tálca kábel 40a 600v | AC3JTV 2TZE5 CF130US-60-04Nyers réz0.56 "védtelenHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€16.20
CHAINFLEX CF140US-60-04 Folyamatos hajlító tálca kábel 40a 600v | AC3JUJ 2TZF9 CF140US-60-04Nyers réz0.64 "ÁrnyékoltHosszúságra vágva, sorrendben a lábbal€22.47
CHAINFLEX CF140US-60-04-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 40a 600v | AC3JYN 2TZV7 CF140US-60-04-25Réz0.64 "Árnyékolt25 láb.€363.75
CHAINFLEX CF130US-60-04-100 Folyamatos hajlító tálca kábel 40a 600v | AC3UNB 2WGT4 CF130US-60-04-100Nyers réz0.56 "védtelen100 láb.€1,232.48
CHAINFLEX CF140US-60-04-100 folyamatos hajlító tálca kábel 40a 600v | AC3UNQ 2WGU8 CF140US-60-04-100Réz0.64 "Árnyékolt100 láb.€1,451.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHAINFLEX CF130US-60-04-25 Folyamatos hajlító tálca kábel 40a 600V
€309.00 /Mértékegység