Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.149.0025 Párhuzamos kulcs C45K Acél 14 X 9 X 25Mm, 10PK | AH7XNQ 38DX77

GRAINGER M39250.149.0025 C45K párhuzamos kulcsos acél 14 x 9 x 25 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XNQ Típus: M39250.149.0025Kereszthivatkozás: 38DX77
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
€31.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz25 láb.
AnyagC45K acél
Méret14 x 9 x 25mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2439
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.149.0025 C45K párhuzamos kulcsos acél 14 x 9 x 25 mm, 10 PK
€31.16 /csomag