Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.055.0028 Párhuzamos kulcs C45K Acél 5 X 5 X 28Mm, 50PK | AH7XJQ 38DW84

GRAINGER M39250.055.0028 C45K párhuzamos kulcsos acél 5 x 5 x 28 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XJQ Típus: M39250.055.0028Kereszthivatkozás: 38DW84
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
€31.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz28mm
AnyagC45K acél
Méret5 x 5 x 28mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2623
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.055.0028 C45K párhuzamos kulcsos acél 5 x 5 x 28 mm, 50 PK
€31.41 /csomag