Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39250.033.0010 Parallel Key C45K Steel 3 X 3 X 10Mm, 50PK | AH7XHE 38DW51

GRAINGER M39250.033.0010 C45K párhuzamos kulcsos acél 3 x 3 x 10 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XHE Típus: M39250.033.0010Kereszthivatkozás: 38DW51

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárhuzamos kulcs
befejezEgyszerű
Hossz10 "
AnyagC45K acél
Méret3 x 3 x 10mm
Vastagsági toleranciaDin 6885A
típusMagas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0328
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39250.033.0010 C45K párhuzamos kulcsos acél 3 x 3 x 10 mm, 50 PK
€22.20 /csomag