Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U51500.025.0100 kocsicsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 1 hossz, 100PK | AG2FJH 31JA74

GRAINGER U51500.025.0100 kocsicsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 1 hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AG2FJH Modell: U51500.025.0100Keresztszám: 31JA74 / 164X21
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
€19.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret1 / 4 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.563–0.594 ”
Fejmagasság0.125–0.145 ”
fej típusaRound
Hossz1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.125–0.156 ”
Négyzet szélessége0.245–0.26 ”
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7888
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318152051

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U51500.025.0100 kocsicsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 1 hosszúság, 100 PK
€19.25 /csomag