Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.160.0030 rugós csap hornyolt 16X30Mm, 5PK | AH7XGA 38DW24

GRAINGER M39100.160.0030 rugós csap, hornyolt 16x30 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7XGA Típus: M39100.160.0030Keresztszám: 38DW24 / 176J32
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
€51.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)16.50-16.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője10.5mm
Letörés hossza (min.)2mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz30 "
Névleges átmérő16mm
Dia kívül.16 mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság3.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1368
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.160.0030 rugós csap, hornyolt 16x30 mm, 5 PK
€51.23 /csomag