Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.140.0100 rugós csap hornyolt 13X100Mm, 10PK | AH7XFZ 38DW23

GRAINGER M39100.140.0100 rugós csap, hornyolt 13x100 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XFZ Típus: M39100.140.0100Kereszthivatkozás: 38DW23

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€288.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)14.40-14.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője8.5mm
Letörés hossza (min.)2mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz100 láb.
Névleges átmérő13mm
Dia kívül.14mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság3.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7727
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.140.0100 rugós csap, hornyolt 13x100 mm, 10 PK
€288.14 /csomag