Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.100.0090 rugós csap hornyolt 10X90Mm, 10PK | AH7XFG 38DW07

GRAINGER M39100.100.0090 rugós csap, hornyolt 10x90 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AH7XFG Típus: M39100.100.0090Kereszthivatkozás: 38DW07
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
€26.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)10.50-10.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője6.5mm
Letörés hossza (min.)2mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz90mm
Névleges átmérő10mm
Dia kívül.10mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság2.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3294
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.100.0090 rugós csap, hornyolt 10x90 mm, 10 PK
€26.41 /csomag