Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.100.0022 rugós csap hornyolt 10X22Mm, 50PK | AH7XEX 38DV97

GRAINGER M39100.100.0022 rugós csap, hornyolt 10x22 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7XEX Típus: M39100.100.0022Kereszthivatkozás: 38DV97
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
€55.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)10.50-10.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője6.5mm
Letörés hossza (min.)2mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz22
Névleges átmérő10mm
Dia kívül.10mm
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság2.00mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4028
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.100.0022 rugós csap, hornyolt 10x22 mm, 50 PK
€55.10 /csomag