Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.040.0018 rugós csap hornyolt 4X18Mm, 100PK | AH7XCC 38DV33

GRAINGER M39100.040.0018 rugós csap, hornyolt 4x18 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7XCC Típus: M39100.040.0018Kereszthivatkozás: 38DV33
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
€18.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)4.40-4.60mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője2.8mm
Letörés hossza (min.)0.65mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz18
Névleges átmérő4mm
Dia kívül.4"
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság0.80mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1062
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.040.0018 rugós csap, hornyolt 4x18 mm, 100 PK
€18.84 /csomag