VESTIL PYSB sorozatú jelalaprendszerek


Szűrő
Alapmagasság: 22 " , Alapanyag: Kis sűrűségű polietilén műanyag , Mélység: 22 " , Befejez: Ultraibolya és antisztatikus adalékok , Magasság: 98 " , Anyaga: LDPE , Max. Alapkapacitás: 22 gal. , Post Dia.: 1 3 / 5 " , Hozzászólás hossza: 1 3 / 5 " , Elsődleges anyag csatlakozás: Fémtől fémig , Típus: Bázis , Falvastagság: 1 / 4 " , Kerékátm.: 5" , Kerék anyaga: Műanyag , Kerék típusa: Merev , Kerék szélesség: 1 1 / 4 " , Szélesség: 22 "
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
PYSB-BK
Fekete€419.03
ajánlatkérés
B
PYSB-W-BK
Fekete€585.56
ajánlatkérés
C
PYSB-B
Kék€419.03
ajánlatkérés
D
PYSB-WB
Kék€585.56
ajánlatkérés
E
PYSB-R
Piros€419.03
ajánlatkérés
F
PYSB-WR
Piros€585.56
ajánlatkérés
G
PYSB-WY
Sárga€585.56
ajánlatkérés
H
PYSB-Y
Sárga€419.17
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?