Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39100.015.0020 rugós csap hornyolt 1.5x20 mm, 100 PK | AH7WZY 38DU82

GRAINGER M39100.015.0020 rugós csap, hornyolt 1.5x20 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WZY Típus: M39100.015.0020Kereszthivatkozás: 38DU82

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€14.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugós csap
Aktuális Dia. (Minimum maximum)1.70-1.80mm
AlapanyagAcél
Letörés átmérője1.1mm
Letörés hossza (min.)0.25mm
befejezEgyszerű
FokozatRugóacél
Hossz20 láb.
Névleges átmérő1.5mm
Dia kívül.1.5 "
PIN-kódRéselt
Rockwell Keménység420-560 HV30
Mérési rendszerMetric
Falvastagság0.30mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0166
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39100.015.0020 rugós csap, hornyolt 1.5x20 mm, 100 PK
€14.40 /csomag