Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.140.0050 Dübelcsap acél 14 X 50Mm, 25PK | AH7WWR 38DU07

GRAINGER M39080.140.0050 tiplicsap acél 14 x 50 mm, 25 PK

Raktáron
Tétel: AH7WWR Típus: M39080.140.0050Keresztszám: 38DU07 / 175N01

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€152.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz50 láb.
Névleges átmérő14mm
Pin Dia.14.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4981
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.140.0050 tiplicsap acél 14 x 50 mm, 25 PK
€152.38 /csomag