Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39080.080.0028 csapszeg acél 8 X 28Mm, 50PK | AH7WVT 38DT84

GRAINGER M39080.080.0028 tiplicsap acél 8 x 28 mm, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7WVT Típus: M39080.080.0028Kereszthivatkozás: 38DT84
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
€60.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dia. MegértésM6
befejezEgyszerű
Hossz28mm
Névleges átmérő8mm
Pin Dia.8.000mm
Rockwell Keménység60 +/- 2 HRc
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39080.080.0028 tiplicsap acél 8 x 28 mm, 50 PK
€60.26 /csomag