Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.160.0100 Taper Pin 16 X 100Mm, 5PK | AH7WTL 38DT32

GRAINGER M39000.160.0100 kúpos tű, 16 x 100 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7WTL Típus: M39000.160.0100Kereszthivatkozás: 38DT32
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
€70.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz105mm
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret16 x 100mm
Kis vég Dia.16mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz100mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8978
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.160.0100 kúpos tű, 16 x 100 mm, 5 PK
€70.01 /csomag