Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.160.0060 Taper Pin 16 X 60Mm, 5PK | AH7WTH 38DT29

GRAINGER M39000.160.0060 kúpos tű, 16 x 60 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AH7WTH Típus: M39000.160.0060Kereszthivatkozás: 38DT29
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
€39.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz65mm
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret16 x 60mm
Kis vég Dia.16mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz60mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5207
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.160.0060 kúpos tű, 16 x 60 mm, 5 PK
€39.95 /csomag