KERN AND SOHN DS sorozatú platformmérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 225 x 115 x 60 mm , Ház magassága: 60 mm , Ház hossza: 115 mm , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Platform magasság: 308 mm , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 3 sec. , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellMérlegplatform méreteiLinearitásPlatform mélységeA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességPlatform szélességTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Ár (ÁFA nélkül)
A
DS 150K1
---350 mm450 mm-450 x 350 mm1g€1,866.42
B
DS 3K0.01S
228 x 228 x 95 mm+/- 0.05 g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm10mg€1,162.42
C
DS 5K0.05S
228 x 228 x 95 mm+/- 0.15 g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm50mg€1,047.82
D
DS 10K0.1S
228 x 228 x 95 mm+/- 0.3 g95 mm228 mm228 mm-228 x 228 mm100mg€1,047.82
E
DS 20K0.1
308 x 318 x 75 mm+/- 0.3 g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€1,047.82
F
DS 36K0.2
308 x 318 x 75 mm+/-0.0006 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm200mg€1,015.07
G
DS 30K0.1
308 x 318 x 75 mm+/-0.0005 kg75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm100mg€1,113.30
H
DS 8K0.05
308 x 318 x 75 mm+/- 0.15 g75 mm318 mm308 mm-308 x 318 mm50mg€998.70
I
DS 16K0.1
315 x 308 x 75 mm+/- 0.3 g75 mm315 mm308 mm315 mm308 x 315 mm100mg€1,015.07
A
DS 60K0.2
450 x 350 x 115 mm+/-0.001 kg115 mm350 mm430 mm450 mm430 x 350 mm200mg€1,882.79
A
DS 65K0.5
450 x 350 x 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg€1,768.19
A
DS 100K0.5
450 x 350 x 115 mm+/-0.0015 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm500mg€1,866.42
A
DS 30K0.1L
450 x 350 x 115 mm+/-0.0005 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm100mg€1,882.79
A
DS 36K0.2L
450 x 350 x 115 mm+/-0.0006 kg115 mm350 mm450 mm-450 x 350 mm200mg€1,751.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?