Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M39000.020.0010 Taper Pin 2 X 10Mm, 100PK | AH7WNW 38DR48

GRAINGER M39000.020.0010 kúpos tű, 2 x 10 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7WNW Típus: M39000.020.0010Kereszthivatkozás: 38DR48
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
€40.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Hossz10 "
Hosszúság toleranciaJS15
PIN-kódStandard
Méret2 x 10mm
Kis vég Dia.2mm
Mérési rendszerMetric
Használható hossz10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0306
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M39000.020.0010 kúpos tű, 2 x 10 mm, 100 PK
€40.85 /csomag