GRAINGER M38430.240.0001 Sima alátét M24 Csavar Acél 50.00Mm külső átmérő, 50PK | AH7WNQ 38DR43

GRAINGER M38430.240.0001 sima alátét M24 csavar acél 50.00 mm külső átmérő, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH7WNQ Típus: M38430.240.0001Keresztszám: 38DR43 / 156D90

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€91.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSima alátét
kb. Pkg. Menny.50
befejezHorganyzott
Megfelel a Bolt méreteknekM24
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.25.00mm
AnyagAcél
Dia kívül.50mm
csomag súlya11.246 font.
Mérési rendszerMetric
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság10mm
Alátét típusaLapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.0598
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M38430.240.0001 sima alátét M24 csavar acél 50.00 mm külső átmérő, 50 PK
€91.67 /csomag