Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M36050.092.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 92mm, 5PK | AH7WGW 38DP09

GRAINGER M36050.092.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 92mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7WGW Típus: M36050.092.0001Kereszthivatkozás: 38DP09

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€16.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó gyűrű furatokhoz
Hézag Dia (Kiterjesztett)73.3mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.95.50mm
Megfelel a horony szélességének3.15mm
Bore Dia számára.92mm
Ingyenes személyi igazolvány97.50mm
AnyagRugóacél
Vastagság3mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M36050.092.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 92mm, 5PK
€16.83 /csomag