Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M36050.035.0001 Retaining Ring For Bores 35Mm, 50PK | AH7WFD 38DN69

GRAINGER M36050.035.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 35mm, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7WFD Típus: M36050.035.0001Kereszthivatkozás: 38DN69

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€60.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartó gyűrű furatokhoz
Hézag Dia (Kiterjesztett)23.6mm
befejezEgyszerű
Illik a Groove Dia-hez.37.00mm
Megfelel a horony szélességének1.6mm
Bore Dia számára.35mm
Ingyenes személyi igazolvány37.80mm
AnyagRugóacél
Vastagság1.5mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1688
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)6.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M36050.035.0001 rögzítőgyűrű furatokhoz 35mm, 50PK
€60.62 /csomag