Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M24660.060.0045 Gépi csavarteknő M6 X 1 X 45 Hossz, 50PK | AH3EFM 31JP80

GRAINGER M24660.060.0045 Gépi csavartányér M6 X 1 X 45 hossz, 50 PK

Raktáron
Tétel: AH3EFM Típus: M24660.060.0045Kereszthivatkozás: 31JP80
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
€17.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM6 x 1
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.12mm
Fejmagasság4.6mm
fej típusaEmelt sajt
Hossz45mm
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységHRB67-HRB99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság58015

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5459
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)11.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M24660.060.0045 Gépi csavartányér M6 X 1 X 45 hossz, 50 PK
€17.50 /csomag