Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.120.0055 Dupla menetes csap, 8.8 fokozat M12 X 1.75 X 77, 50PK | AH7VWQ 38DL40

GRAINGER M21520.120.0055 Duplamenetes csap, 8.8 M12 X 1.75 X 77, 50PK

Raktáron
Tétel: AH7VWQ Típus: M21520.120.0055Kereszthivatkozás: 38DL40

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€148.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz55mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz70mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)15mm
Menet hossza (B)30mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM12 x 1.75
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6487
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.120.0055 Duplamenetes csap, 8.8 M12 X 1.75 X 77, 50PK
€148.99 /csomag