Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M20360.120.1000 Menetes rúd acél M12 x 1.25 x 1m | AH7VTZ 38DK77

GRAINGER M20360.120.1000 menetes rúd acél M12 x 1.25 x 1 m

Raktáron
Tétel: AH7VTZ Típus: M20360.120.1000Kereszthivatkozás: 38DK77
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
€47.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
AlapanyagAcél
színekEzüst
Átm. / MenetméretM12 x 1.25
befejezHorganyzott
Fokozatclass 4
Teljes hossz1m
Rockwell KeménységB67
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Szakítószilárdság400 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus finom
Folyáshatár240 N/mm-négyzetméter.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7191
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)1.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M20360.120.1000 menetes rúd acél M12 x 1.25 x 1 m
€47.67 /Mértékegység