Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M16180.200.0200 Szemcsavar szénacél 4.6 M20X200, 5PK | AH7VQK 38DK18

GRAINGER M16180.200.0200 Szemcsavar szénacél 4.6 M20X200, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7VQK Típus: M16180.200.0200Kereszthivatkozás: 38DK18

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€163.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.18.0mm
Szem kívül Dia.40.0mm
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től200.0mm
AnyagAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6
Mérési rendszerMetric
MenetméretM20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8818
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M16180.200.0200 Szemcsavar szénacél 4.6 M20X200, 5PK
€163.05 /csomag