Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M16180.200.0160 Eye Bolt Carbon Steel 4.6 M20X160, 5PK | AH7VQH 38DK16

GRAINGER M16180.200.0160 Szemcsavar szénacél 4.6 M20X160, 5PK

Raktáron
Tétel: AH7VQH Típus: M16180.200.0160Kereszthivatkozás: 38DK16
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
€165.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.18.0mm
Szem kívül Dia.40.0mm
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től160.0mm
AnyagAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6
Mérési rendszerMetric
MenetméretM20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3908
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M16180.200.0160 Szemcsavar szénacél 4.6 M20X160, 5PK
€165.37 /csomag