Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AEROQUIP 1AA4MF4 tömlő illesztésű krimpelő 1/4 hüvelykes tömlő | AA6PPU 14L758

AEROQUIP 1AA4MF4 tömlőszerelvény krimpelő 1/4 hüvelykes tömlő

Raktáron
Tétel: AA6PPU Típus: 1AA4MF4Kereszthivatkozás: 14L758
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
€45.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
Dash méret4
befejezHáromértékű króm horganyzás
SzerelőanyagSzénacél
Szerelvény típusa45 fokos könyök
tömlő1 / 4 "
Hossz2.39 "
Férfi SAE méret (hüvelykben)7 / 16-24
SAE peremméret (hüvelyk)4
Menetszög (fok)45
típusKrimpelő férfi fordított peremes forgó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307929000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretbefejezSzerelőanyagSzerelvény típusatömlőHossztípusÁr
AEROQUIP 1AA24FJB24 tömlőszerelvény 1-1 / 2 hüvelykes tömlő | AA6PPT 14L757 1AA24FJB2424Háromértékű króm horganyzásSzénacél37 fokos könyök1-1 / 2 "4.63 "Krimp, női JIC / SAE forgatható€313.90
AEROQUIP 38-190627-16-16 tömlőidomító csavar együtt 7/8 tömlő | AA6PRB 14L788 38-190627-16 16-16SárgarézSárgaréz / Acél-7 / 8 "2.48 "Csavarja össze€124.27
AEROQUIP 4741-6B szögesszögű hidraulikus tömlőszerelvény, 3/8 hüvelykes tömlőadagoló, JIC x tömlőszár | CH9QKK 402F65 4741-6B-------€11.75
ajánlatkérés
AEROQUIP 4S12FL8 hidraulikus tömlőszerelvény, acél x acél, -8 tömlő kötőjel méretű, egyenes | CJ2NFF 471Z73 4S12FL8-------€136.19
ajánlatkérés
AEROQUIP 4741-12B hidraulikus tömlőszerelvény, 3/4 hüvelykes tömlőazonosító, JIC x tömlő, csatlakozó | CJ2NFH 56JD36 4741-12B-------€32.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AEROQUIP 1AA4MF4 tömlőszerelvény krimpelő 1/4 hüvelykes tömlő
€45.36 /Mértékegység