Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M16180.120.0060 Szemcsavar szénacél 4.6 M12X60, 10PK | AH7VPA 38DJ85

GRAINGER M16180.120.0060 Szemcsavar szénacél 4.6 M12X60, 10PK

Raktáron
Tétel: AH7VPA Típus: M16180.120.0060Kereszthivatkozás: 38DJ85
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
€81.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzem csavar
Szem belül Dia.12.0mm
Szem kívül Dia.25.0mm
befejezEgyszerű
Hossz a Ream Center-től60.0mm
AnyagAlacsony szén-dioxid-kibocsátású acél 4.6
Mérési rendszerMetric
MenetméretM12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M16180.120.0060 Szemcsavar szénacél 4.6 M12X60, 10PK
€81.15 /csomag