Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M12000.160.0001 Váranya M16-2.00 4. osztályú acél PK50 | AH7VJP 38DH82

GRAINGER M12000.160.0001 Váranya M16-2.00 4. osztályú acél PK50

Raktáron
Tétel: AH7VJP Típus: M12000.160.0001Kereszthivatkozás: 38DH82

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€104.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVárdió
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM16 x 2
befejezEgyszerű
Fokozatclass 4
Magasság19mm
Anya típusaHatlapú anya-szabályos
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetric
Szélesség24mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9296
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretMagasságSzélességÁr
GRAINGER M12000.270.0001 Váranya M27-3.00 4. osztályú acél sima PK5 | AH7VJV 38DH87 M12000.270.0001M27 x 330mm41mm€50.51
GRAINGER M12000.390.0001 Váranya M39-4.00 4. osztályú acél sima | AH7VJZ 38DH91 M12000.390.0001M39-440mm60mm€40.16
GRAINGER M12000.480.0001 Váranya M48-5.00 4. osztályú acél sima | AH7VKC 38DH94 M12000.480.0001M48 x 550mm75mm€58.49

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M12000.160.0001 Váranya M16-2.00 4. osztályú acél PK50
€104.19 /csomag