Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M11398.040.0010 távtartó belső/hosszabbító csap M4 x 0.7, 10 mm testhossz, 100 PK | AH7VGL 38DH33

GRAINGER M11398.040.0010 Távtartó belső/hosszabbító csap M4 x 0.7, 10 mm-es testhossz, 100 PK

Raktáron
Tétel: AH7VGL Típus: M11398.040.0010Kereszthivatkozás: 38DH33
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
€82.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTávtartó
Testhossz10mm
befejezHorganyzott
Hex szélesség7mm
AnyagAcél
Csavar méretM4-0.7 x 10
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig.
Menetmélység6mm
Menet hossza8mm
típusBelső menet és külső csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2997
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)5.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M11398.040.0010 Távtartó belső/hosszabbító csap M4 x 0.7, 10 mm-es testhossz, 100 PK
€82.13 /csomag